鍵付き ラックのおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
604件の「鍵付き ラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「機器収納ラック」、「小型 サーバーラック」、「物置ステンレス」などの商品も取り扱っております。
鍵はすべて共通です。同商品を複数購入時も同じ鍵で開閉可能です。背面は化粧仕上げ。単品でも組み合わせてもお使いいただけます。ホワイトカラーのシンプルな家具なので、置く場所を選びません。扉すべてに鍵がついておりますので、大切なものの収納にも便利です。
材質 プリント紙化粧繊維板 あり
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。
奥行(mm) 420 付属品 棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター 材質 スチール/メラミン焼付塗装 総耐荷重(kg) 50
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵付き扉の付いた樹脂製の収納ボックスです。 内部に棚板が1枚標準装備です。 背面部にはケーブル口があります。(初期の状態は塞がれています。切れ込みがありますので、お客様にて抜いていただきます。もとには戻せません)。 こどもやペットに触られたくない、無線ルーターなどを収納させておくことが来ます。 各ボックスを連結させて、収納箇所をふやすことができます。上下左右連結可能です(上下は4段程度まで)
仕様 セキュリティワイヤ取り付け可否:否 個口数:1個口 付属品 鍵×2個(10種類)、連結パーツ×4個 材質 PP樹脂 ホワイト 耐荷重(kg) 10 キャスター なし鍵番号:101~110 フレーム色 ホワイト 組立方法 ノックダウン組立式 組立時間 20分 アジャスター なし 組立人数 1
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類 両開き 最大積載量(kg) 50 付き
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2段重ねベース上下連結可能(連結ビス付き)です。 清潔で明るいホワイトカラーです。 奥深用途設置場所に合わせられるサイズ展開です。 ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。 ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。
仕様 鍵付き(2本付き)、通気孔付き 材質 スチール粉体塗装
1個
44,200 税込48,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワサプライセキュリティボックス
鍵付き扉の付いた、セキュリティボックスです。棚板は2枚標準装備です。棚板はmmピッチで可変できます。棚板を抜くとA4ファイルを縦方向で収納できますので、書類保管庫として使用することができます。本体底面にはゴム脚が付いています。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。本体を連結して設置することができます(アジャスターを外す必要があります)
用途簡易的なセキュリティボックス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×400×414 付属品 棚板×2枚、鍵×2本、連結用ボルト×4本 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 9 アズワン品番 64-0896-80 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

サンワダイレクトセキュリティボックス
鍵付き扉のセキュリティボックスです。 扉裏にはブックトレーを付けているので説明書の収納などにお使いいただけます。 鍵は2個付属しています。 複数積み重ねて、小型ロッカーとしてもお使いいただけます。 ※スタッキング用部品は付属しています。 ※上には最大4台までスタッキング可能です。 背面にセキュリティワイヤー用の穴が付いています。 取り外し可能な中棚付きです。 棚板を外せば縦型A4ファイルがぴったり入るサイズです
仕様 セキュリティワイヤ取り付け可 付属品 鍵×2個、連結用プラスチック部品×5組(1組は予備) 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) キャスター なし 梱包数 1 形態 (出荷)ノックダウン組立式 組立時間 30分 10種類、その他カムロック錠 総耐荷重(kg) 25/中棚:3 アジャスター なし 組立人数 1
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可) ボディはスチール製だから耐久性に優れています。 セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。 もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。 棚板は1枚で高さを2段階調節できます。 背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。 組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。 別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)
耐荷重(kg) 天板/50、棚板/5、底板/30 付属品 接続用ボルト、接続用ナット、壁固定用アンカー、壁固定用ビス、棚板、鍵、取扱説明書 材質 本体・扉・棚板/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装) 質量(kg) 約7.3(組合わせ時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×350×350(組合わせ時、突起部含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 316×323×343 ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 350×350×350(組合わせ時、突起部含まず) 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm) 316×323×343
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れたステンレス製のシステム収納庫です。 サイズが統一されていますので、組み合わせても凹凸なく設置できます。
材質/仕上 ステンレスSUS304/ヘアライン 棚ピッチ(mm) 26 棚板耐荷重(kg) 50/枚
1台
218,790 税込240,669
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様 シリンダ錠付。完成品 付属品 棚板2枚 適合 (ベース)303B トラスコ品番 511-9294 材質 スチール 質量(kg) 25.4 高さ(mm) 880 ピッチ(mm) 棚板調整:30 奥行(mm) 400 間口(mm) 880 棚板寸法(mm) 862.5×315×17.5 設置形態 上置・下置兼用 均等積載量(kg/段) 60
1台
42,980 税込47,278
9日以内出荷

用途ハブやルーターを省スペースに設置 奥行(mm) 650 高さ(mm) 598 付属品 鍵×2個(1種類前後共通)、19インチマウント機器取付けケージナット×8個、アジャスター 材質 キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg) 21
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファイル収納に最適な鍵付きタイプのオフィスチェストです。 メーカーフォルダーボックス、インナーボックスが収納可能です。 満載時でも引き出しやすい金属レールを採用しています。 引き出し部分にインデックスを入れることができます。 天板を付けたまま最大4段まで積み重ねることができます。 スタッキングした際に前倒れを防ぐ転倒防止パーツがついています。
段数 1 トラスコ品番 827-9706 材質 (本体)ポリプロピレン、(リベット)アルミニウム、(レール・ネジ・カギ)スチール 質量(kg) 約4 耐荷重(kg) 約20(引出し1段当たり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約425×509×309 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約320×440×255 最大積載段数 4段 収納の目安 A4ファイル約6冊(ファイル目安:幅24×高さ31×とじ厚5cm)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

奥行400mmのスリムなボディで、上段・下段とも引違戸を採用していますので、狭いスペースを活用できます。 耐薬スチール製の保管庫で、棚間隔が自由に変更できますので、薬品に限らず備品の管理にも最適です。 床固定金具・上下連結金具を標準装備して、薬品庫全体の転倒を防止した耐震対策製品です。 SK-90DAには薬品の分類・整理・運搬に便利な薬品整理箱が6個付属しており、500mL瓶を72本収納できます。
付属品 耐震用床固定金具×2、上下連結金具×2 材質 スチール、エポキシ粉体塗装 質量(kg) 50(薬品整理箱含まず) 構造 上段:ガラス引違戸、棚板×2、専用錠、下段:スチール引違戸、棚板×2、専用錠 内寸法(mm) 830×340×787(各上下段) 表示 薬品保管庫、医薬用外毒劇物 外寸法(mm) 880×400×1760
1個
94,980 税込104,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリルメラミン焼付塗装を使用。
適合 スチール戸(下段)
1台
79,980 税込87,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様 シリンダ錠付。完成品 付属品 棚板2枚 適合 (ベース)303B トラスコ品番 511-9286 材質 スチール 質量(kg) 25.4 高さ(mm) 880 ピッチ(mm) 棚板調整:30 奥行(mm) 400 間口(mm) 880 棚板寸法(mm) 862.5×315×17.5 設置形態 上置・下置兼用 均等積載量(kg/段) 60
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリルメラミン焼付塗装を使用。
適合 ガラス戸(上段)
1台
87,980 税込96,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 30×51.5×88 段数 3 質量(kg) 15 ホワイトグレー 人数 3人用 素材 スチール製 メラミン焼付塗装 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 300×515×880 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm) 234×479×248 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 23.4×47.9×24.8
1個
36,700 税込40,370
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NASやHDD、ネットワーク機器の収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。棚板は3枚標準装備で、機器に合わせて50mmピッチで位置を変更することができます。オプションでファン2台搭載可能です。
用途NASやハードディスク、ネットワーク機器の収納に最適、簡易防塵ボックス。 奥行(mm) 420 高さ(mm) 500 付属品 鍵×2本(1種類)、棚板×3枚 総耐荷重(kg) 50
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途19インチラックマウント型HUB、ルーター、HDD、NAS等をコンパクトに収納。 間口(mm) 600 付属品 中棚×2枚、ケージナット・ネジ×20セット、アジャスター×4個、鍵×2個(1種類) 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 耐荷重(kg) 天板/20、中棚/30、底板/50 総耐荷重(kg) 100
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライCPU用簡易防塵ボックス
ホコリの侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。前方のみ19インチマウントフレーム(4U)が装備されており、ハブやルータなどの小型機器を設置することができます。19インチマウントフレームを外しCPUボックスとしての使用が可能です。
用途パソコン本体、小型LAN用機器用。 奥行(mm) 650 高さ(mm) 600 付属品 放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口)、ケージナット×8個、鍵×2個(1種類) 材質 本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル マウント 4U 総耐荷重(kg) 50
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)